すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CF-51

品名 : ワイヤレス受信機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番EWJ-T01
電源AC100V(50/60Hz)サイズ400×70×90(H)mm
重量約650g(電源アダプター含まず)表示方式デジタルセグメント表示
表示サイズ大:1.5インチ×2桁、
          小:1.0インチ×2桁×4組
表示パターン点滅、点灯
視認性の高い赤色LED大型セグメント表示
使用温度範囲0~40℃
販売価格

25,600(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 21:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top