すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-26

品名 : AC100V・ 62W/ 450mm 工場扇(直流モーター型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカトミ型番DCF-45V
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)62W
首振角度70度俯仰角度5段階
最大風量(50/60Hz)123m3/分サイズ520×500×1080~1300mm
重量8kg材質羽根:樹脂製
風量は無段階に調整可能です。
ファン径450mm
高温になると止まる、サーマルプロテクター付
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 03:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top