すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-53

品名 : [EA897AN-51用] フレキシブルダクト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカトミ型番JFD-200
長さ最大約5mダクト径200mm
材質生地:塩化ビニル
ベルト:ポリプロピレン
重量2.7kg
適合本体EA897AN-51
吊金具が付いているので、高所にも取り付けが可能です。
縮めると長さ18cmまで小さくなり持ち運びに便利です
フレキシブルダクト同士をつないで延長できます。
マンホール・タンクの送風、排風にオススメです。
取付口【取付口径】最大260mm
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
その他関連
本体EA897AN-51 : AC100V/175W/φ200mm 送風機
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top