すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AZ-11

品名 : [435-450mm用] 工場扇用フィルター(3枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質難燃性ポリエステル適用羽根径(φmm)435~450mm
空気洗浄効果があります。
現場の空気中にある、オイルミスト粉塵を吸着し、環境の改善に繋げます。
入数3枚入
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 02:20現在)

更新
商品入数3販売単位pk

代替品

EA897AZ-1
  • 品番

    EA897AZ-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA897AZ-11 [435-450mm用] 工場扇用フィルター(3枚)
EA897AZ-12 [500mm用] 工場扇用フィルター(3枚)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top