すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CD-1

品名 : AC100V/18.2kw ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオリオン(ORION)型番GHR240A1-G
灯油タンク容量22L燃料持続時間11~23時間
暖房の目安木造:24坪、
コンクリート:32坪
周波数50/60Hz
電源AC100V・67W(50Hz)、
64W(60Hz)
サイズ504×496×870(H)㎜
重量27kg(タンク空時)安全装置チャイルドロック、
耐震自動消火、
点火安全、停電安全、過熱防止、
過負荷保護、ファン異常検知、
油切れ検知、高電圧・低電圧警報
使用燃料灯油(JIS1号)熱出力18.2~9.1kW(3段階)
     15,600~7,860(kcal/h)
燃料消費量1.87~0.94L/hサーキュレーター
運転音48db(50Hz)、50db(60Hz)燃焼方式回転霧化式
周波数切換不要電源コード長さ2.5m
熱出力が従来比約10%UP
8秒着火ですぐ暖かい
(使用環境によりばらつきがあります)
標準運転がeco運転の為、灯油を削減
販売価格

129,000(税抜)/ 141,900円(税込)

カタログ価格

129,000円(税抜)/141,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897CD-2A
  • 品番

    EA897CD-2A

  • コメント

    変更点:安全性の向上

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top