重量 | 2.3㎏ | コード長 | 1.8m |
---|
温風切替 | 2段階(強/弱) | 人感センサー感知範囲 | 上下方向:60°、左右方向:90° |
---|
人感センサー感知距離 | 約1.5~2m | サイズ(W×D×H)mm | 240×132×341㎜ |
---|
消費電力 | 1200 / 1100W(50/60Hz) | 適応床面積 | 暖房:50Hz断熱材なし/木造住宅約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅約4.5畳(6.9m2)まで、50Hz断熱材50mm/木造住宅約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅約8畳(12.9m2)まで、60Hz断熱材なし/木造住宅約3畳(4.5m2)まで・コンクリート住宅約4畳(6.3m2)まで、60Hz断熱材50mm/木造住宅約5畳(7.9m2)まで・コンクリート住宅約8畳(11.8m2)まで |
---|
人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。 |
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 |
電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。 |
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。 |
チャイルドロック機能付 |