すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897E-50B

品名 : AC100V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SCF-50DE1-T
仕様三速式(強・中・弱)羽根径500mm
定格出力250W最大風量(50/60Hz)88/101m3/min
騒音値(50/60Hz)50/60.5dBサイズ658×658×274(T)mm
重量14.5kg電源AC100V
材質フレーム:鉄
羽:アルミ板
販売価格

49,800(税抜)/ 54,780円(税込)

カタログ価格

49,800円(税抜)/54,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897E-40B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top