すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SB-200C

品名 : AC200V スポットエアコン(一口型/スイング付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

冷房能力(50/60Hz)2.2/2.5kWドレンタンク5L
サイズ430×390×860(H)mm重量40kg
電源三相200V首振り有(ダクト正面を中心に左右45°に首振り)
消費電力(50/60Hz)690/860Wコード無し
新冷房R407C
風量調節可能(強・弱)
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載
ウレタンキャスター(φ75mm)
200V機種に電源プラグ、コードは付属していません。
前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。
※電源プラグ、コードは付属していません。
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top