すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905EC-4

品名 : 梯子兼用脚立(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付

仕様

重量(kg)17.6折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm622×200×1400
設置寸法(W)×(D)mm600×1310段数4
材質アルミ合金はしご全長2.7~4.5m
最大使用荷重135kg天板高さ(m)1.2~2.1
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。
脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。
起伏のある地面でも安全に作業できます。
キャスターが付いており、運搬が楽です。
はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。
踏ざん幅90mm
販売価格

103,000(税抜)/ 113,300円(税込)

カタログ価格

103,000円(税抜)/113,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA905EC-4A
  • 品番

    EA905EC-4A

  • コメント

    変更点:折り畳みサイズ・脚立高さ

その他関連
オプションEA905EH-1 : ワークプラットフォーム
オプションEA905EH-2 : ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
オプションEA905EH-3 : ウォールホルダー
オプションEA905EH-4 : ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
ウェブカタログ画像
  • EA905EH-1、-2、-4、-5取付例
  • ビルトインレベラー付

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)