すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CE-31

品名 : 550x 758x1013mm ビルメンカート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
効率的でスマートに収納できるカバー付カート

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CA374-00SX-MB
本体サイズ550(W)×758(D)×1013(H)mm回収袋サイズ240(W)×310(D)×700(H)mm
キャスター径φ100mm重量30kg
袋容量46L材質
フレーム:スチールクロムメッキ、
ツールボックス・ダストパック:ポリプロピレン(PP)、フロント・サイド・トップパネル:ABS樹脂、
リアパネル:スチールメラミン焼付
ツールボックス2個、ダストパック(46L)1枚付
効率的でスマートに収納できるカバー付カート。
左右どちらからでも取り出せる開閉式とびら。
清掃用具を外に見せず、スマートな作業を演出します。
押しやすい水平グリップ。
持ち手にフィットする水平グリップで、カートを楽に押すことができます。
移動の際も方向を気にすることなく効率よく作業できます。
清掃用具が固定できるキャッチャー付。
ほうきやモップ、チリトリ等がしっかり固定でき、移動中でもはずれません。
ストッパー付キャスター&段差も楽に超えられるステップ付。
前輪を浮かせるためのステップ付で、段差も楽に越えられます。
後輪にはストッパーが付いていますので、しっかりとカートを停止させることが出来ます。
販売価格

80,500(税抜)/ 88,550円(税込)

カタログ価格

80,500円(税抜)/88,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2504ページ

代替品

EA928CE-36
  • 品番

    EA928CE-36

  • コメント

    変更点:サイズ、重量

メイン画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2504ページ
  • エスコ便利カタログ2505ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top