すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928CY-8

品名 : 470-780x285mm 洗濯ハンガー(バスタオル用)

仕様

サイズ470~780(W)×10(D)×285(H)mm重量約340g
材質本体:ポリプロピレン
バネ:硬鋼線
直径4cmまでの物干し竿に対応
幅71cmまでのバスタオルが広げて干せる。
(約40~71cmの幅に対応)
タオルの幅に合わせてハンガーの幅を変えれます。
フックは360°回転式。
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/05/14 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2161ページ
ウェブカタログ画像
  • フックは360°回転します。
  • 最長時
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top