すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928D-80A

品名 : 120x260mm モップ(ワックス用/ホルダー付/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ハンドルサイズ225×95mmモップサイズ260×120mm
材質ハンドル:ポリプロピレン、
モップ:ポリエステル・ナイロン
汎用ワックス用
モップ5枚付
販売価格

8,750(税抜)/ 9,625円(税込)

カタログ価格

8,750円(税抜)/9,625円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA928D-4
  • 品番

    EA928D-4

  • コメント

    プラス EA928D-8A

その他関連
部品EA928D-4 : M95x225mm ハンディーパッドホルダー
部品EA928D-8A : 120x260mm モップ(ワックス用/5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top