すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DH-26A

品名 : 吸収材キット(油・液体用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

油・液体用
〈キット内容〉
・吸着材(φ76×1219mm)×2本
・吸着パッド(381×483mm)×10枚
・ニトリルグローブ
・保護めがね
・使い捨て袋
バケツサイズφ315×410(H)mm吸収能力19L/キット
水と油を吸収するキットが、丈夫なバケツに入っています。
バケツ容量約30L
バケツはダスト缶としても使えます。
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0649ページ

代替品

EA929DH-21
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top