すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA929DY-20

品名 : ダスターミット・洗車・掃除用(マイクロファイバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

20/06/29 ●サイズ…210×175mm→225×202mmに訂正(9028 No.51)

ダッシュボードや、狭いすき間を掃除するのに最適です

仕様

材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%)サイズ225×202mm
手を入れて使用します。
ダッシュボードや、狭い隙間を掃除するのに最適です。
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 08:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA929DY-20A
  • 品番

    EA929DY-20A

  • コメント

    変更点:サイズ 225x202→210x195mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top