すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947AL-1

品名 : 10.8x 90mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質エポキシアクリレート樹脂適合ねじ径M10・W3/8・D10
基準穿孔条件M10・W3/8:12×90mm
D10:13×90mm
サイズ(mm)φ10.8×90
容量(ml)6.5入数1
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。
横向きや上向きの施工にも対応
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、13点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947AL-1 10.8x 90mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-2 12.7x100mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-3 16.8x120mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-4 21.5x175mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-5 23.8x200mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-6 27.0x255mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-7 35.0x350mm ケミカルアンカー(回転・打撃式)
EA947AL-11 10.8x 90mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)
EA947AL-12 12.7x100mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)
EA947AL-13 16.8x120mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/20本)
EA947AL-14 21.5x175mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/10本)
EA947AL-15 23.8x200mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/10本)
EA947AL-16 27.0x255mm ケミカルアンカー(回転・打撃式/5本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947AL-5/-15です。
  • ※画像はEA947AL-5/-15です。