すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-6C

品名 : φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー未来工業型番VE-22F
呼びVE22内径(mm)20
外径(mm)26入数1本
全長2m材質PVC
カラーグレー注意コンクリート・地中埋設には使用できません。
ケーブル工事にご使用ください。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
販売価格

2,190(税抜)/ 2,409円(税込)

カタログ価格

2,190円(税抜)/2,409円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/20 23:07現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA947HN-1C φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-2C φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-3C φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-4C φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(ベージュ)
EA947HN-5C φ18.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)
EA947HN-6C φ20.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)
EA947HN-7C φ27.0mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)
EA947HN-8C φ34.6mmx2m [配線用]VEフレキ管(グレー)
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表