すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983F-1A

品名 : 90mmx10m トラテープ(2巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日東電工商品名トラテープⅡ型
材質:基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
長さ:10m
厚さ:0.13mm
粘着式
幅:90mm
入数:2巻
屋内用
追加説明●粘着式です。(2010/5/21 1001)
販売価格

2,290(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/19 22:11現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA983F-10
  • 品番

    EA983F-10

  • コメント

    変更点:1巻、反射タイプ等

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top