すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991-10

品名 : 電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ノズル450mmフレキホース容量400g
筒サイズφ52×300mm
蛇腹カートリッジ専用(手詰め不可)
吐出量85g/分吐出圧力41.4MPa(422kgf/c㎡)
充電時間約1時間
NLGI-1~2
バッテリー1個・充電器付
チェーン式トリガー
グリス残量確認窓付
本体重量3.5kg(バッテリー含)
EA991C-1~18の蛇腹カートリッジをご利用下さい。
追加説明●1回充電に対する使用量…カートリッジ約3本分(目安)
●カートリッジは最後まで使用可能

販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 11:09現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA166SH-1A : 蛇腹カートリッジ専用油筒
部品EA991-10B : 12V バッテリー(EA991-1・-10用)
オプションEA991-10BA : DC12V バッテリー(EA991-1A・-10A用)
オプションEA991C-1 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(シャーシー)
オプションEA991C-2 : 400g/-10゚C~ 60゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-3 : 400g/-10゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991C-11 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(シャーシー/20本)
オプションEA991C-12 : 400g/-10゚C~ 60゚C グリース(モリブデン/20本)
オプションEA991C-13 : 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本)
オプションEA991C-15 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(極圧リチウム)
オプションEA991C-16 : 400g/-25゚C~120゚C カートリッジグリース(モリブデン)
オプションEA991C-17 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(極圧グラファイト)
オプションEA991C-18 : 400g/-20゚C~200゚C グリース(有機モリブデン)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top