すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991BD

品名 : 11L オイルジョッキ(フィルター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フィルター付

仕様

容量11Lノズル長380mm
ノズル先端外径15mmサイズ650×190×320(H)mm
材質ポリエチレン重量600g
フィルター付(φ65mm)
フタ付
販売価格

4,670(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0662ページ

代替品

EA991BD-1
  • 品番

    EA991BD-1

  • コメント

    変更点:容量(11L→10L)、デザイン

メイン画像
  • フィルター付
  • エスコ便利カタログ662ページ
  • エスコ便利カタログ663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top