すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996XZ-24A

品名 : [3L] 透湿性レインウェアー(黒/紺)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

建築作業・警備作業などに
材質表地:210Tポリエステル100%(透湿防水PUコーティング)、
裏地:ポリエステルメッシュ100%
耐水圧10,000mm
透湿性2,000mm
(2,000g/m2・24h)
カラー黒/紺
サイズ3L身長175~185cm
胸囲100~115cmウエスト95~110cm
注意事項火気や高温な物に近づけないようにして下さい。
背中に反射テープ付
フード取り外し可
袖口吹込防止、裾幅調整可能
上下セット
販売価格

6,660(税抜)/ 7,326円(税込)

カタログ価格

6,660円(税抜)/7,326円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA996XZ-24B
EA996XD-24A
  • 品番

    EA996XD-24A

  • コメント

    材質:表地 ナイロン

バリエーション一覧
EA996XZ-21A [M] 透湿性レインウェアー(黒/紺)
EA996XZ-22A [L] 透湿性レインウェアー(黒/紺)
EA996XZ-23A [LL] 透湿性レインウェアー(黒/紺)
EA996XZ-24A [3L] 透湿性レインウェアー(黒/紺)
EA996XZ-25A [4L] 透湿性レインウェアー(黒/紺)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top