すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    7件中 1~7件表示

    表示件数:

    品番 : EA317A-2

    4.5mmx10m 溶接用ホース(酸素用/青)

    商品入数:1

    • 適合ガス:酸素
    • 使用圧力:2.0MPa
    • ねじサイズ:M16×P1.5(右ネジ)
    • 内径:4.5mm
    • ホース外径:11.5mm
    • ホースカ...
    EA317A-2

    販売価格(税抜) 8,160

    カタログ価格(税抜)8,160円

    品番 : EA300-10B

    20m ガスリール(酸素・アセチレン用)

    商品入数:1

    • 酸素、アセチレン用
    • 形式:手巻きタイプ
    • 吹管取付金具:  酸素用:M16×P1.5(右ネジ・袋ナット)  ア...
    EA300-10B

    販売価格(税抜) 43,450

    カタログ価格(税抜)43,450円

    品番 : EA300-11

    30m 逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用)

    商品入数:1

    • 酸素、アセチレン用
    • 形式:手巻きタイプ
    • 常用圧力:1MPa以下
    • 破壊圧力:5MPa以上
    • 本体接続金具:  酸素用...
    EA300-11

    販売価格(税抜) 97,500

    カタログ価格(税抜)97,500円

    品番 : EA300-31

    10m ホースリール(自動巻/酸素・アセチレン用)

    商品入数:1

    • 酸素・アセチレン用
    • 形式:自動巻タイプ
    • ホース2次側(出力側)仕様
    • ホース長:10m
    • ホース内径:5.0mm ツイン...
    EA300-31

    販売価格(税抜) 110,000

    カタログ価格(税抜)110,000円

    品番 : EA300A-10

    (8.0+8.0mm)x10m ツインホース(溶接用)

    商品入数:1

    • 用途:酸素、アセチレン用ツインホース
    • 最高使用圧力:青(酸素用):2.0MPa、         赤(アセチ...
    EA300A-10

    販売価格(税抜) 8,020

    カタログ価格(税抜)8,020円

    品番 : EA300AC-10

    (5.5+5.5mm)x10m カプラ付ツインホース

    商品入数:1

    • <セット内容>:6点セット  酸素ホース(青)  ガスホース(赤)  トーチプラグ、  ホースソケット ...
    EA300AC-10

    販売価格(税抜) 23,900

    カタログ価格(税抜)23,900円

    品番 : EA125-10

    6.3/13.2mmx10m 酸素ホース(青/ゴム製)

    商品入数:1

    • 常用圧力:0.98MPa(10kgf/c㎡)
    • 最高圧力:2MPa
    • 材質:天然ゴム
    • 内径×外径:6.3×13.2mm
    • 全長:10m
    EA125-10

    販売価格(税抜) 4,040

    カタログ価格(税抜)4,040円

    • 1

    おすすめ商品

    page top