すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    7件中 1~7件表示

    表示件数:

    品番 : EA301KA-1

    気密試験セット

    商品入数:1

    • 〈セット内容〉:14点セット ・チッソガス調整器 ・φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付) ・開閉バル...
    EA301KA-1

    販売価格(税抜) 91,000

    カタログ価格(税抜)91,000円

    品番 : EA301KC-1

    高圧気密検査用バルブ

    商品入数:1

    • 高圧気密耐圧検査用の制御用バルブに。
    • 接続径: ホース側:1/4”フレア(オス) ゲージ側:1/4”フレア(...
    EA301KC-1

    販売価格(税抜) 15,700

    カタログ価格(税抜)15,700円

    品番 : EA301KD-1

    1m 高圧気密検査用ホース

    商品入数:1

    • 接続径:1/4”フレア
    • 最高使用圧力:20.5MPa
    • ホースサイズ:外径:φ10.6mm 内径:φ5mm
    • 全長:1m
    EA301KD-1

    販売価格(税抜) 8,600

    カタログ価格(税抜)8,600円

    品番 : EA316D-1

    チッソガス調整器

    商品入数:1

    • 用途:チッソブロー用、2次側低圧用調整器
    • 1次側使用範囲:0~14.7MPa
    • 2次側使用範囲:0~0.58MPa
    • タケノコ...
    EA316D-1

    販売価格(税抜) 13,500

    カタログ価格(税抜)13,500円

    品番 : EA301KA-2

    気密試験セット(簡易キット)

    商品入数:1

    • <セット内容>:4点セット ・φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ、フック付) ・開閉バルブ ・R410A用...
    EA301KA-2

    販売価格(税抜) 17,000

    カタログ価格(税抜)17,000円

    品番 : EA301KE-1

    気密試験用バルブ

    商品入数:1

    • 気密試験用
    • 最高使用圧力:19MPa
    • 仕様:5/16”フレアー(ムシ付)×5/16”フレアーメス(ムシ押付)
    EA301KE-1

    販売価格(税抜) 10,900

    カタログ価格(税抜)10,900円

    品番 : EA300AX-2

    2.0m ガス圧テスト用ホース

    商品入数:1

    • 適用ガス:窒素、アルゴン
    • 使用圧力:MAX14.7MPa
    • 使用温度:-40~+70℃
    • 接続:入口側:M16P1.5(右)袋ナット...
    EA300AX-2

    販売価格(税抜) 16,900

    カタログ価格(税抜)16,900円

    • 1

    おすすめ商品

    page top