すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    8件中 1~8件表示

    表示件数:

    品番 : EA104PA-2

    [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)

    商品入数:6

    • より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
    • 適用冷媒:R12・R22・R502
    • 適用ホース:1/4”
    • ...
    EA104PA-2

    販売価格(税抜) 350

    カタログ価格(税抜)350円

    品番 : EA496DC-11

    1/4" 冷媒用ボールバルブ

    商品入数:1

    • 銅管を直接差し込みナットを締付けることで配管できます。
    • 適用:冷媒・エアー
    • 常用圧力:全開:4.5MPa、...
    EA496DC-11

    販売価格(税抜) 2,580

    カタログ価格(税抜)2,580円

    品番 : EA496EA-1

    NPT1/8"xNPT1/8" パネルマウントボールバルブ

    商品入数:1

    • 適用:冷媒・エアー
    • 耐圧:10.2MPa
    • テフロンシートバルブ採用
    • 接続径:1/8”NPTメス×1/8”NPTメス
    EA496EA-1

    販売価格(税抜) 6,840

    カタログ価格(税抜)6,840円

    品番 : EA496EA-11

    NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(赤)

    商品入数:1

    • 接続径:1/8”NPT×1/8”NPT
    • 耐圧:5.0MPa
    • 使用圧力:全開:4.5MPa、半開:3.0MPa
    • ハンドル色:赤
    EA496EA-11

    販売価格(税抜) 1,040

    カタログ価格(税抜)1,040円

    品番 : EA496DA-2

    F1/4"xNPT1/8" 冷媒用ボールバルブ

    商品入数:1

    • 適用:冷媒・エアー
    • 耐圧:6.8MPa
    • 常用圧力:全開:4.5MPa、半開:3.0MPa
    • 接続径:1/4”オス×1/8”NPTメス
    EA496DA-2

    販売価格(税抜) 2,370

    カタログ価格(税抜)2,370円

    品番 : EA496DC-1

    NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ

    商品入数:1

    • 適用:冷媒・エアー
    • 常用圧力:全開:4.5MPa、半開:3.0MPa
    • 耐圧:6.8MPa
    • 接続径:NPT1/8”オス×NPT1/8”メス
    EA496DC-1

    販売価格(税抜) 2,370

    カタログ価格(税抜)2,370円

    品番 : EA402GC-6

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    商品入数:1

    • ねじサイズ:1/4”フレア×NPT1/8”
    EA402GC-6

    販売価格(税抜) 1,040

    カタログ価格(税抜)1,040円

    品番 : EA496EA-16

    PT1/8" ボールバルブ

    商品入数:1

    • ねじサイズ:Rc(PT)1/8”
    • 常用圧力:4.0MPa
    • 使用温度範囲:0~40℃
    • 材質:ボディ:真鍮、ハンドル:ダイカ...
    EA496EA-16

    販売価格(税抜) 1,550

    カタログ価格(税抜)1,550円

    • 1

    おすすめ商品

    page top