すべての商品
close
カテゴリー
価格帯 円〜
除外キーワード
キーワード
エスコ品番検索

    • 1
    6件中 1~6件表示

    表示件数:

    品番 : EA490M-2

    F1/4"xF1/4" パックレスバルブ

    商品入数:1

    • 耐圧:3.5MPa
    • 適用冷媒:R12・R22・R134a・R404A・R407C
    • フレアーねじ:1/4”×1/4”
    EA490M-2

    販売価格(税抜) 6,810

    カタログ価格(税抜)6,810円

    品番 : EA490MA-23

    NPT1/4"xF3/8" パックレスバルブ

    商品入数:1

    • 長期間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております。
    • ほとんどの冷媒や冷凍機オイルに適用可。
    • ...
    EA490MA-23

    販売価格(税抜) 12,300

    カタログ価格(税抜)12,300円

    品番 : EA491L-1

    1/4" チェックバルブアダプター

    商品入数:1

    • サイズ:φ20×61mm
    • IN側:1/4”(UNF7/16-20)オス
    • OUT側:1/4”(UNF7/16-20)メス
    • バックレストになっていま...
    EA491L-1

    販売価格(税抜) 1,830

    カタログ価格(税抜)1,830円

    品番 : EA491M-2

    1/4" チェックバルブ

    商品入数:1

    • フレアーねじ:1/4”×1/4”
    • 最大圧力:4.8MPa
    • R410A使用不可
    EA491M-2

    販売価格(税抜) 2,880

    カタログ価格(税抜)2,880円

    品番 : EA481BG-2

    サイドグラス(フィルター交換型)

    商品入数:1

    • サイズ:82.5×29.5mm
    • 六角対辺:25mm
    • 接続径:UNF7/16-20(1/4”)
    • 耐圧:1.79MPa
    • 破壊圧力:2.48MPa
    • 使用温度...
    EA481BG-2

    販売価格(税抜) 5,100

    カタログ価格(税抜)5,100円

    品番 : EA101-10A

    [R12・R22・R407C] マニホールド用サイトグラス

    商品入数:1

    • 接続径:NPT1/8”×1/4”(UNF7/16-20)
    • 覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    • 適用冷媒:R12・R22・R...
    EA101-10A

    販売価格(税抜) 2,680

    カタログ価格(税抜)2,680円

    • 1

    おすすめ商品

    page top