すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    6件中 1~6件表示

    表示件数:

    品番 : EA728AD-12

    [EA728AD-11用]シース熱電対センサー(Y端子)

    商品入数:1

    • K熱電対
    • シングル一対式
    • 材質:SUS316
    • センサー精度:クラス2
    • ねじなしタイプ
    • 外径(mm):φ1.6
    • 長さ(mm):100
    EA728AD-12

    販売価格(税抜) 8,520

    カタログ価格(税抜)8,520円

    6点のバリエーションがあります

    品番 : EA728AD-30

    350x165mm 大型デジタル温度計(マルチアングルタイプ)

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:SK-M350-T※センサー付きセット品
    • マルチアングルタイプ
    • 測定範囲:-20....
    EA728AD-30

    販売価格(税抜) 91,600

    カタログ価格(税抜)91,600円

    品番 : EA728AD-50

    360x202mm 大型デジタル温湿度計(コードレス)

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品
    • 測定範囲:温度:-10.0~60.0℃、...
    EA728AD-50

    販売価格(税抜) 195,000

    カタログ価格(税抜)195,000円

    品番 : EA728AD-11

    デジタル温度計(パネル埋め込み式)

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:8152-50
    • ※:センサー別売
    • 熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能...
    EA728AD-11

    販売価格(税抜) 21,500

    カタログ価格(税抜)21,500円

    品番 : EA728EF-3

    -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

    商品入数:1

    • メーカー:エー・アンド・デイ
    • 型番:AD-5657-50
    • 測定範囲:-40~110℃
    • 分解能:0.1℃
    • 測定精度:±1℃(-20.0...
    EA728EF-3

    販売価格(税抜) 2,400

    カタログ価格(税抜)2,400円

    品番 : EA728AD-20

    463x213mm 大型デジタル温度計

    商品入数:1

    • メーカー:佐藤計量器製作所
    • 型番:SK-M460-T※センサー付きセット品
    • 測定範囲:-20.0~80.0℃
    • 分解能:0.1...
    EA728AD-20

    販売価格(税抜) 94,600

    カタログ価格(税抜)94,600円

    • 1
    page top