すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    17件中 1~17件表示

    表示件数:

    品番 : EA470E-24

    2・1/2" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:65A(2・1/2”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470E-24

    販売価格(税抜) 12,400

    カタログ価格(税抜)12,400円

    品番 : EA470EB-20

    2" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:50A(2”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470EB-20

    販売価格(税抜) 10,000

    カタログ価格(税抜)10,000円

    品番 : EA470EB-30

    3" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:80A(3”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470EB-30

    販売価格(税抜) 12,200

    カタログ価格(税抜)12,200円

    品番 : EA470EC-24

    2・1/2" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:65A(2・1/2”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470EC-24

    販売価格(税抜) 21,000

    カタログ価格(税抜)21,000円

    品番 : EA470EC-30

    3" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:80A(3”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470EC-30

    販売価格(税抜) 24,800

    カタログ価格(税抜)24,800円

    品番 : EA470ED-14

    ダンパー[ロックレバー式]

    商品入数:1

    • 呼び径:A呼称:40B呼称:1-1/2
    • 材質:ボデー:ADC12ステム:SUS410ジスク:SCS13Aハンドル:ADC12Oリング...
    EA470ED-14

    販売価格(税抜) 6,340

    カタログ価格(税抜)6,340円

    7点のバリエーションがあります

    品番 : EA470EE-20

    ダンパー[ロックレバー式]

    商品入数:1

    • 呼び径:A呼称:50B呼称:2
    • 材質:ボデー:FCD450-10ステム:SUS403/SUS410ジスク:FCD450-10+ENPハンドル...
    EA470EE-20

    販売価格(税抜) 19,800

    カタログ価格(税抜)19,800円

    6点のバリエーションがあります

    品番 : EA470EB-14

    1・1/2" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:40A(1・1/2”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470EB-14

    販売価格(税抜) 10,000

    カタログ価格(税抜)10,000円

    品番 : EA470EB-24

    2・1/2" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:65A(2・1/2”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470EB-24

    販売価格(税抜) 10,900

    カタログ価格(税抜)10,900円

    品番 : EA470EC-14

    1・1/2" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:40A(1・1/2”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470EC-14

    販売価格(税抜) 20,100

    カタログ価格(税抜)20,100円

    品番 : EA470EC-20

    2" ウォームギア式ダンパー

    商品入数:1

    • ウォームギア式
    • 呼び径:50A(2”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470EC-20

    販売価格(税抜) 20,100

    カタログ価格(税抜)20,100円

    品番 : EA470E-20

    2" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:50A(2”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470E-20

    販売価格(税抜) 11,400

    カタログ価格(税抜)11,400円

    品番 : EA470EA-24

    2・1/2" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:65A(2・1/2”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470EA-24

    販売価格(税抜) 9,120

    カタログ価格(税抜)9,120円

    品番 : EA470E-30

    3" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:80A(3”)
    • 最高温度範囲:-10~80℃
    • 材質:本体:FCD450、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470E-30

    販売価格(税抜) 16,200

    カタログ価格(税抜)16,200円

    品番 : EA470EA-14

    1・1/2" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:40A(1・1/2”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高...
    EA470EA-14

    販売価格(税抜) 8,130

    カタログ価格(税抜)8,130円

    品番 : EA470EA-30

    3" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:80A(3”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470EA-30

    販売価格(税抜) 10,500

    カタログ価格(税抜)10,500円

    品番 : EA470EA-20

    2" ロックレバー式ダンパー

    商品入数:1

    • ロックレバー式
    • 呼び径:50A(2”)
    • 最高温度範囲:-20~120℃
    • 材質:本体:ADC12、弁体:SCS14
    • 最高使用圧...
    EA470EA-20

    販売価格(税抜) 8,130

    カタログ価格(税抜)8,130円

    • 1
    page top