すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124DG-112

品名 : 12/17mm x10m 工場用耐油ホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質軟質塩化ビニール(耐油PVC)
糸入り
使用温度範囲-5~60℃使用流体水・油(燃料油には使用できません。)
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に
耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。
使用圧力は20℃時目安
内径×外径12×17mm全長10m
使用圧力1.0MPa
販売価格

3,890(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124DG-112A
  • 品番

    EA124DG-112A

  • コメント

    変更点:耐圧性能向上、外観変更

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top