すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125FF-8

品名 : 5.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(軟性型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチアス型番No.9003-BT
商品名ナフロンBTチューブ呼び径8A
内径5mm外径8mm
材質フッ素樹脂(PTFE)最高使用温度260℃
長さ10m
曲げやすく、座屈しにくい狭いスペースの配管用に適しています。
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/16 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA125FF-4 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(軟性型)
EA125FF-6 3.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(軟性型)
EA125FF-8 5.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(軟性型)
EA125FF-12 9.0/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(軟性型)
ウェブカタログ画像
※商品により長さが異なります。
  • ※商品により長さが異なります。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top