すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159HB

品名 : 22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

仕様

全長240mm使用コンプレッサー2.2kw
重量680g使用圧力0.6MPa
エアー消費量300L/min無負荷回転数22,000rpm
吸入口Rc(PT)1/4”チャックサイズ6mm
プラグ付
スパナ付
低騒音タイプ(騒音レベル:79dB)
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/14 08:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1040ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1040ページ
  • エスコ便利カタログ1041ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top