すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA301B-1

品名 : 6.7L 窒素ボンベ(容器のみ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量10kg全長708mm
ボンベにガスは充填されておりません。(容器のみ)
空窒素ボンベ(6.7L)
追加説明ボンベにガスは充填されておりません(2010/04/23/1014)
販売価格

38,800(税抜)/ 42,680円(税込)

カタログ価格

38,800円(税抜)/42,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA301B-1A
  • 品番

    EA301B-1A

  • コメント

    変更点:価格

ウェブカタログ画像
容器のみ
  • 容器のみ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top