すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305XS

品名 : AC100V/140W 密封パック器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式BH-951P
電源AC100V消費電力140W
サイズ380(W)×130(D)×95(H)mm重量2.6kg
素材に合わせて、脱気モードを強脱気、弱脱気から選択できます。
電源コード1.5m使用適用温度0~40℃
脱気シール時間約8秒最大シール幅約300mm
専用袋(ロールタイプ:200mm×3m)付
パックする食材に合わせて、脱気モードを選択できます。(強脱気・弱脱気)
シール機能のみの使用も可能です。
販売価格

21,000(税抜)/ 23,100円(税込)

カタログ価格

21,000円(税抜)/23,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top