すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323MA-33

品名 : φ1.3/φ3.2mm 交換ノズル(EA323MA-2用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番N60-03
ノズル先端サイズ内径(φA):1.3mm
外径(φB):3.2mm
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/20 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0702ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA323MA-31 φ0.8/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-32 φ1.0/φ2.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-33 φ1.3/φ3.2mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-34 φ1.6/φ3.5mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-35 φ2.0/φ4.9mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-37 φ3.0/φ7.0mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-38 φ4.2/φ6.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    EA323MA-39 φ6.2/φ8.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
    その他関連
    本体EA323MA-2 : AC100V/320W 半田吸取器(超強力型)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ702ページ
    • エスコ便利カタログ703ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top