すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA339RB

品名 : 10- 43mm パイプカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2つの補助ローラーはカッターに交換可能で、3枚刃にする事で360°回転が出来ない場所にも対応できます

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番32810
能力(パイプ外径)10~43mm重量3.0kg
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/17 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA339RC
  • 品番

    EA339RC

  • コメント

    能力:10-60mm

その他関連
部品EA339R-1 : 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃切れ味型/1枚)
オプションEA339R-2 : 替刃(EA339R,RB,RC用/ステンレス刃/1枚)
オプションEA339R-3 : 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃耐久型/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top