取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パイプ以外の変形物もチェーンをかけてハンドルを回すだけですばやく固定できます
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 36273 |
---|
重量 | 20.7kg | | |
---|
鋳鉄製 |
パイプ能力 | 1/8”~6” (φ10.5~165.2mm) | | |
---|
固定ネジ付 |
パイプ以外の変形物もチェーンをかけてハンドルを回すだけですばやく固定できます。 |
販売価格 | 85,500円(税抜)/
94,050円(税込)
| カタログ価格 | 85,500円(税抜)/94,050円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/23 16:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
代替品