すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353AR-14

品名 : 457mm 腕カバー(溶接用・牛革)

仕様

全長457mm最大幅約265mm
手首幅約130/150mm肩口幅約265mm
材質牛床革(スプリットレザー)入数1双
重量(g)254(片袖当り)
ケブラー縫製
調節可能な上腕ストラップ付き
火花や軽いスパッタから腕を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。
販売価格

7,930(税抜)/ 8,723円(税込)

カタログ価格

7,930円(税抜)/8,723円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/07/20 18:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0087ページ
ウェブカタログ画像
  • 袖口はスナップボタンで2段階調整が出来ます。
  • 調節可能な上腕ストラップ付

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top