すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355BA-32

品名 : 110x115cm エプロン(ニトリルゴム製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ110×115cm厚み0.2mm
材質エプロン:表:ニトリルゴム、
裏:ポリエステル撥水加工
肩紐:アクリル
腰紐:アクリル
耐熱温度-20℃~+130℃(あくまで素材の耐熱温度です。)
ネックハンガー式
高耐油、耐熱、耐寒、帯電防止加工、O-157抗菌合格対応
販売価格

5,910(税抜)/ 6,501円(税込)

カタログ価格

5,910円(税抜)/6,501円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA355BA-12
  • 品番

    EA355BA-12

  • コメント

    材質:塩化ビニール

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top