すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KL-7

品名 : 200mm 腕カバー

仕様

全長200mm材質綿100%
約90mm用途鳶・土木作業・農作業・鉄工業・アウトドア等
重量44g入数1双
手首や腕の安全保護に最適です。
販売価格

365(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/07/20 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2264ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top