すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463PH-3

品名 : 225mm ホースクランプ プライヤー(先曲り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端チップ360°スイベル式

仕様

全長225mmグリップ長86mm
チップ溝幅(A)3mmチップ外径(B):18mm、内径(C):13mm
重量308g形状45°ベンド
フラット型(平板)ホースクランプ用
先端チップ360°スイベル式
販売価格

4,220(税抜)/ 4,642円(税込)

カタログ価格

4,220円(税抜)/4,642円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 02:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0317ページ

代替品

EA463PS-1
  • 品番

    EA463PS-1

  • コメント

    違い:全長・形状:ストレート 等

バリエーション一覧
EA463PH-2 240mm ホースクランプ プライヤー
EA463PH-3 225mm ホースクランプ プライヤー(先曲り)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ316ページ
  • エスコ便利カタログ317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top