ボールジョイント、タイロッド、ピットマンアームの分解に
仕様
材質 | 鍛造鋼 | 用途 | ボールジョイント、タイロッド、ピットマンアームの分解に。 |
---|
口幅 | 18・23・29mm | マニュアルハンドル | 200mm |
---|
エアハンマー用ハンドル | 175mm | ケースサイズ | 230×200×50mm |
---|
重量 | 1.9kg | | |
---|
●ピックルフォークとは…サスペンション回りの整備に使用する 専用の工具です。 ボールジョイントやタイロッド、ピットマンアームを分解する際に使用します。 |
フォークセット |
販売価格 | 9,680円(税抜)/
10,648円(税込)
| カタログ価格 | 9,680円(税抜)/10,648円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
10 (2024/04/20 17:56現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0330ページ |
---|
代替品