すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-304

品名 : 670x335x380mm/68.5L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番206900
商品名TP364容量68.5L
外寸(mm)670×335×380(H)
内寸(mm)635×300×368(H)有効内寸626×291×358mm
圧縮荷重18.13kN(1850kgf)材質ポリプロピレン
重量(g)2520底面形状TP格子リブ
サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。
SF(格)タイプは底面の凸形状内が格子リブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となり、高い強度を示します。一方、コンテナの内底面はフラットです。
底面ブロック数8
積み重ね可能
TP規格
大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。
持ち手カバー3型対応
2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。
工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。
持ち手孔有
販売価格

6,440(税抜)/ 7,084円(税込)

カタログ価格

6,440円(税抜)/7,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/19 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1625ページ
その他関連
オプションEA506AF-97 : 670x335x 21mm コンテナ用フタ
ウェブカタログ画像
  • 2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。\n工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top