すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AL-41

品名 : 16 x210mm スクレーパー(オフセット型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

材質鍛造鋼ハンドル材質樹脂(四角)
仕上黒染仕上刃幅×全長16×210mm
先端角度45°
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/20 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA604DH-4
  • 品番

    EA604DH-4

  • コメント

    オフセットではありません

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top