すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537GN-160

品名 : 160mm ラジオペンチ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
メーカーTONE型番SRP-150
切断可能径軟鉄線:φ1.0mm、銅線:φ1.2mm全長167mm
ステンレス製
食品機器・医療・クリーンルーム・船舶・マリーンスポーツ
 水道工事・清掃用機器・その他ステンレスボルト・ナットを
 仕様する箇所に最適です。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れてステンレスツールです。
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/23 23:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0267ページ

代替品

EA537DA-150
  • 品番

    EA537DA-150

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top