すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540AR-2

品名 : 311mm 裁ちばさみ

仕様

手にフィットして握りやすいハンドルです。
鍛造鉄(ニッケルメッキ加工)全長311mm
刃長152mm
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/04/16 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2182ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2182ページ
  • エスコ便利カタログ2183ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top