すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540B-36

品名 : 120mm はさみ・ゴム用(反り刃/ステンレス製)

仕様

全長120mm刃長25mm
ステンレス刃物鋼
反り刃
小型タイプのゴム切りはさみ
全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
ゴム厚2.0mmまで使用可能
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/04/25 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2177ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top