すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540K-153

品名 : 225mm 裁ちはさみ

仕様

用途布の裁断用全長225mm
刃長107mm鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ)
ブルーポリッシュ刃
ハンドルは漆塗り
販売価格

4,960(税抜)/ 5,456円(税込)

カタログ価格

4,960円(税抜)/5,456円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/07/20 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2147ページ
バリエーション一覧
EA540K-151 180mm 裁ちはさみ
EA540K-152 200mm はさみ・裁ち
EA540K-153 225mm 裁ちはさみ
EA540K-154 250mm はさみ・裁ち
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top