取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はスレンレス刃の約3倍長持ちします。/テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
刃材質 | チタン合金 | 全長 | 205mm |
---|
刃長 | 80mm | 形状 | ストレートタイプ |
---|
重量 | 88g | | |
---|
スムーズに切りやすいはさみです。 |
ステンレスの3倍強度があります。 |
テープや粘着材が付着しにくい。 |
耐腐食性があります。 |
ハンドルの濃いグレー部分はクッション性がよく、溝付の為、指が滑りにくくなっています。 |
販売価格 | 1,740円(税抜)/
1,914円(税込)
| カタログ価格 | 1,740円(税抜)/1,914円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/25 09:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品