取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約5倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
刃材質 | チタン合金刃物グレード鋼 | 全長 | 130mm |
---|
刃長 | 55mm | 重量 | 36g |
---|
ストレートタイプのはさみです。 |
ハンドルの赤い部分はクッション性ビブハンドルの為、滑りにくくなっています。 |
ステンレスの5倍強度があります。 |
丈夫で長持ちします。 |
刃に粘着材が付着しにくくなっています。 |
耐腐食性があります。 |
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
販売価格 | 1,430円(税抜)/
1,573円(税込)
| カタログ価格 | 1,430円(税抜)/1,573円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/25 10:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
代替品