すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550-110

品名 : ドライバーセット(ラチェット・差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB6510.R-100
セット内容11点
六角対辺1/4”軸長100mm
送り角15°(+)ビット#1・#2・#3
(-)ビット4・5.5・6.25mmHexビット3・4・5・6mm
ビット全長25mm
ハンドル先端マグネット付
左右切替+ラチェット固定可能
右回転・左回転・固定の切替が可能です。
グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/25 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA550-110A
  • 品番

    EA550-110A

  • コメント

    違い:メーカー型番

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top