すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AL-10

品名 : 4本組 [+ -]ドライバーセット(差替式/打撃可)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番※ESCOオリジナルセット品
4点セット
ハンドル六角対辺1/4”ドライバーハンドル89mm
ビット(+)#2・(+)#3・(-)6×0.9mmビット全長135mm
手動インパクトドライバー用ビット
先端ブラック+ニッケルメッキ処理
片頭ビット
工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。
ハンドルはスパナを使って本締めができるボルスター付
ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)
アイコン
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/24 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0561ページ

代替品

EA557AL-10A
ウェブカタログ画像
  • 予告なく色、材質は変更する事がございます。
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top