すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557AN-10

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(ショートパワーG 電工)

仕様

メーカーESCOオリジナル
2本組
(+)ドライバー先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm(-)ドライバー刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長×軸径:100×6.3mm
ハンドル長69mm
手にフィットするショートグリップ
マグネット付
キャンバス工具袋付き(250×100mm)
生産国日本
アイコン
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/26 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0541ページ

代替品

EA557AM-10
メイン画像
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top